Motion
03160488
Rayon de 3/8 po, diam. circulaire de 3/4 po, diam. coupante de 3 po, connexion d’arbre, coupe-rayon concave en acier haute vitesse, finition oxyde, forme soulagée, 10 dents
N° D’ARTICLE MI11721973
N° MFR03160488
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Rayon de 3/8 po, diam. circulaire de 3/4 po, diam. coupante de 3 po, connexion d’arbre, coupe-rayon concave en acier haute vitesse, finition oxyde, forme soulagée, 10 dents
N° D’ARTICLE MI11721973
N° MFR03160488
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre du trou d’arbre
    1 po
  • Diamètre du cercle
    0.7500 po
  • Diamètre du coupe-câble
    3 po
  • Longueur totale
    0 po
  • Rayon
    3/8 po

Détails

  • Type de connexion
    Arborescence
  • Revêtement de finition
    Oxyde
  • Matériel
    Acier haute vitesse
  • Nombre de dents
    10
  • Style de soulagement
    Formulaire soulagé

Aperçu

Description du fabricant
03160488 03160488 3/8X3X1 MILLIN DE CONCAVE
  • L’acier haute vitesse (HSS) offre une bonne résistance à l’usure
  • Il est couramment utilisé pour des applications générales sur des matériaux ferreux et non ferreux
  • Le revêtement en oxyde empêche la formation de copeaux, le grippage et le soudage sur la pièce
  • Il est couramment utilisé sur les métaux à faible teneur en carbone, l’acier inoxydable et les métaux ferreux.