Motion
03169968
Compatibilité Ridgid 12-R 1 - 11-1/2 NPT, droite, acier haute vitesse, filière à tuyau
N° D’ARTICLE MI11721993
N° MFR03169968
Prix132.25 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Compatibilité Ridgid 12-R 1 - 11-1/2 NPT, droite, acier haute vitesse, filière à tuyau
N° D’ARTICLE MI11721993
N° MFR03169968

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix132.25 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du filetage
    1 - 11-1/2 po

Détails

  • Matériel
    Acier haute vitesse
  • Norme de filetage
    NPT
  • Compatibilité de la filière
    Ridgid 12-R

Aperçu

Description du fabricant
03169968 03169968 1" NPT HSS 4/PC DROP H
  • L’acier haute vitesse (HSS) offre une bonne résistance à l’usure et peut être utilisé dans des applications générales pour les matériaux ferreux et non ferreux.
  • NPT (National Pipe Taper) fait référence à American National Standard Taper Pipe Threads. Ils sont couramment utilisés pour des applications générales et nécessitent un scellant.
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon