Spécifications
Dimensions
- Diamètre du trou d’arbre7/8 po
- Diamètre du cercle0.1250 po
- Diamètre du coupe-câble2 po
- Rayon1/16 po
Détails
- Type de connexionArborescence
- Revêtement de finitionLumineux
- MatérielAcier haute vitesse
- Nombre de dents12
- Style de soulagementFormulaire soulagé
Aperçu
- Bright offre un fini lisse et poli sur l’outil
- Il augmente le débit des copeaux dans les matériaux plus mous comme l’aluminium, le bois et le plastique
- L’acier haute vitesse (HSS) offre une bonne résistance à l’usure
- Il est couramment utilisé pour des applications générales sur des matériaux ferreux et non ferreux.