Motion
03191806
Feuille de ponçage au carbure de silicium 1200 grain 11 po de long x 9 po de large, qualité ultra fine, imperméable, endos pondéré en A
N° D’ARTICLE MI11722035
N° MFR03191806
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Feuille de ponçage au carbure de silicium 1200 grain 11 po de long x 9 po de large, qualité ultra fine, imperméable, endos pondéré en A
N° D’ARTICLE MI11722035
N° MFR03191806
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Poids du dossier
    A
  • Longueur de la feuille
    11 po
  • Largeur de feuille
    9 po

Détails

  • Matériau abrasif
    Carbure de silicium
  • Sèche ou humide
    Mouillé/sec
  • Grade
    Ultra fin
  • Résistant à la charge
    Non
  • Étanche
    Oui

Aperçu

Description du fabricant
03191806 03191806 9 X 11 1200 GRIT HUMIDE/D
  • Le carbure de silicium est un abrasif à coupe rapide couramment utilisé sur les métaux non ferreux et dans les applications à basse pression.