Motion
03558103
5 qté 1 paquet 5, 000 psi fixe, buse de nettoyeur à haute pression à déconnexion rapide 4mm Diam d'orifice, filetage 1/4 po
N° D’ARTICLE MI11722671
N° MFR03558103
Prix71.00 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
5 qté 1 paquet 5, 000 psi fixe, buse de nettoyeur à haute pression à déconnexion rapide 4mm Diam d'orifice, filetage 1/4 po
N° D’ARTICLE MI11722671
N° MFR03558103

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix71.00 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre de l’orifice
    4.00 mm
  • Taille du filetage
    1/4 po

Détails

  • Pression maximale
    5,000 psi
  • Style
    Fixe
  • Type
    Déconnexion rapide

Aperçu

Description du fabricant
03558103 03558103 4.0MM 5000PSI 5/PQT SPR