Motion
03718889
« 36 po de long x 1-3/4 po de large x 1/8 po d’épaisseur, matériau plat de durcissement à l’air Tool Steel + tolérance de 0.250-0.500 po de long, + tolérance de 0.010-0.015 po de large, + tolérance d’épaisseur de 0.010-0.015 po, + tolérance carrée de 0.010-0.015 po, durcissement à l’air AISI Type A2  »
N° D’ARTICLE MI11722985
N° MFR03718889
Prix173.60 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
« 36 po de long x 1-3/4 po de large x 1/8 po d’épaisseur, matériau plat de durcissement à l’air Tool Steel + tolérance de 0.250-0.500 po de long, + tolérance de 0.010-0.015 po de large, + tolérance d’épaisseur de 0.010-0.015 po, + tolérance carrée de 0.010-0.015 po, durcissement à l’air AISI Type A2  »
N° D’ARTICLE MI11722985
N° MFR03718889

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix173.60 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur
    36 po
  • Épaisseur
    1/8 po
  • Largeur
    1-3/4 po

Détails

  • Tolérance de longueur
    + 0,250 po à 0,500 po
  • Spécification du matériel
    Renforcement de l’air AISI Type A2
  • Tolérance carrée
    + 0.010 po - 0.015 po
  • Tolérance d’épaisseur
    + 0.010 po - 0.015 po
  • Tolérance de largeur
    + 0.010 po - 0.015 po

Aperçu

Description du fabricant
03718889 03718889 1/8 X 1-3/4 X 36 OVRSZ
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
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good