Motion
03788635
Acier, filetage M12x1.75 , boulon à œil de levage fixe - Entièrement fileté, tige 20.5mm , longueur de filetage 20.5mm , épaulement
N° D’ARTICLE MI11723314
N° MFR03788635
Prix9.33 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Acier, filetage M12x1.75 , boulon à œil de levage fixe - Entièrement fileté, tige 20.5mm , longueur de filetage 20.5mm , épaulement
N° D’ARTICLE MI11723314
N° MFR03788635

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix9.33 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre
    30.000 mm
  • Diamètre extérieur de l’œil
    54.000 mm
  • Longueur de la tige
    20.50 mm
  • Longueur du filetage
    20.50 mm
  • Taille du filetage
    M12x1.75

Détails

  • Grade
    1015
  • Matériel
    Acier
  • Types de produits
    Fixe
  • Épaule
    Épaule
  • Système de mesure
    Métrique
  • Filetage
    Entièrement fileté

Aperçu

Description du fabricant
03788635 03788635 M12 BOULON EN MÉTRIQUE DIN580
  • L’acier est robuste et durable, mais moins résistant à la corrosion que l’acier inoxydable
  • Pour améliorer sa résistance à la corrosion, il peut recevoir des finitions et des revêtements supplémentaires.