Motion
03860608
M1.8x0.35 Matrice métrique ronde ajustable en acier à haute vitesse, diamètre extérieur de 13/16 po, filetage à droite
N° D’ARTICLE MI11723585
N° MFR03860608
Prix29.78 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
M1.8x0.35 Matrice métrique ronde ajustable en acier à haute vitesse, diamètre extérieur de 13/16 po, filetage à droite
N° D’ARTICLE MI11723585
N° MFR03860608

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix29.78 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre extérieur
    13/16 po
  • Taille du filetage
    M1.8x0.35

Détails

  • Matériel
    Acier haute vitesse
  • Direction du filetage
    Main droite
  • Norme de filetage
    Grossière métrique

Aperçu

Description du fabricant
03860608 03860608 1.8 x 0,35 13/16 D.E. H.
  • L’acier haute vitesse (HSS) offre une bonne résistance à l’usure et peut être utilisé dans des applications générales pour les matériaux ferreux et non ferreux.