Motion
03933058
Matrice ronde réglable en acier haute vitesse M14x0.75 , diamètre extérieur de 1-1/2 po, filetage à droite
N° D’ARTICLE MI11724180
N° MFR03933058
Prix25.73 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Matrice ronde réglable en acier haute vitesse M14x0.75 , diamètre extérieur de 1-1/2 po, filetage à droite
N° D’ARTICLE MI11724180
N° MFR03933058

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix25.73 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre extérieur
    1-1/2 po
  • Taille du filetage
    M14x0.75

Détails

  • Matériel
    Acier haute vitesse
  • Direction du filetage
    Main droite

Aperçu

Description du fabricant
03933058 03933058 14 x 0,75M X 1-1/2 po DE
  • L’acier haute vitesse (HSS) offre une bonne résistance à l’usure et peut être utilisé dans des applications générales pour les matériaux ferreux et non ferreux.
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
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good