Motion
03950656
Matrices hexagonales refiletées - Filetage 1-7/8 - 12 , UNS, droite, hexagonale 3-1/8 po, acier au carbone, épaisseur 1-1/4 po
N° D’ARTICLE MI11724335
N° MFR03950656
Prix85.70 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Matrices hexagonales refiletées - Filetage 1-7/8 - 12 , UNS, droite, hexagonale 3-1/8 po, acier au carbone, épaisseur 1-1/4 po
N° D’ARTICLE MI11724335
N° MFR03950656

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix85.70 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille hexagonale
    3-1/8 po
  • Épaisseur
    1-1/4 po
  • Taille du filetage
    1-7/8 - 12

Détails

  • Matériau de la matrice
    Acier au carbone
  • Matériel
    Acier au carbone
  • Direction du filetage
    Main droite
  • Norme de filetage
    UNS

Aperçu

Description du fabricant
03950656 03950656 1-7/8-12 ACIER DE CARBONE
  • L’acier au carbone est un métal doux et durable. Il est couramment utilisé dans les applications générales sur les matériaux abrasifs et non ferreux.