Motion
04003323
Insert rotatif en carbure TPG323 grade I55 - Triangle 60°, cercle crâne de 3/8 po, épaisseur de 1/8 po, rayon de coin de 3/64 po
N° D’ARTICLE MI11724394
N° MFR04003323
Prix7.88 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Insert rotatif en carbure TPG323 grade I55 - Triangle 60°, cercle crâne de 3/8 po, épaisseur de 1/8 po, rayon de coin de 3/64 po
N° D’ARTICLE MI11724394
N° MFR04003323

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix7.88 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Rayon de coin
    3/64 po
  • Angle inclus
    60 °
  • Cercle inscrit
    3/8 po
  • Taille d’insertion
    323
  • Classe ISO
    TPGN160312
  • Longueur
    16.50 mm
  • Angle de décharge
    11
  • Épaisseur
    1/8 po

Détails

  • Insérer la méthode de conservation
    Pince
  • Insérer le style
    TPG
  • Qualité du fabricant
    I55
  • Matériel
    Carbure
  • Qualité du matériel
    C5/C6
  • Forme
    Triangle

Aperçu

Description du fabricant
04003323 04003323 TPG323 I55 TOUR DE CARBURE
  • Le carbure solide est extrêmement résistant à la chaleur et utilisé pour les applications à haute vitesse sur la fonte, les matériaux non ferreux, les plastiques et autres matériaux difficiles à machiner.