Spécifications
Dimensions
- Rayon de coin1/64 po
- Angle inclus60 °
- Cercle inscrit3/8 po
- Taille d’insertion321
- Classe ISOTPMN160304
- Longueur9.53 mm
- Angle de décharge11
- Épaisseur1/8 po
Détails
- Insérer la méthode de conservationPince
- Insérer le styleTPU
- Qualité du fabricantI55
- MatérielCarbure
- Qualité du matérielC5/C6
- FormeTriangle
Aperçu
- Le carbure solide est extrêmement résistant à la chaleur et utilisé pour les applications à haute vitesse sur la fonte, les matériaux non ferreux, les plastiques et autres matériaux difficiles à machiner.