Motion
04033205
Insert rotatif en carbure TPU322 grade I22 - Triangle 60°, cercle crâne de 3/8 po, épaisseur de 1/8 po, rayon de coin de 1/32 po
N° D’ARTICLE MI11724449
N° MFR04033205
Prix7.18 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Insert rotatif en carbure TPU322 grade I22 - Triangle 60°, cercle crâne de 3/8 po, épaisseur de 1/8 po, rayon de coin de 1/32 po
N° D’ARTICLE MI11724449
N° MFR04033205

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix7.18 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Rayon de coin
    1/32 po
  • Angle inclus
    60 °
  • Cercle inscrit
    3/8 po
  • Taille d’insertion
    322
  • Classe ISO
    TPMN160308
  • Longueur
    9.53 mm
  • Angle de décharge
    11
  • Épaisseur
    1/8 po

Détails

  • Insérer la méthode de conservation
    Pince
  • Insérer le style
    TPU
  • Qualité du fabricant
    I22
  • Matériel
    Carbure
  • Qualité du matériel
    C2
  • Forme
    Triangle

Aperçu

Description du fabricant
04033205 04033205 TPU322 I22 TOUR DE CARBURE
  • Le carbure solide est extrêmement résistant à la chaleur et utilisé pour les applications à haute vitesse sur la fonte, les matériaux non ferreux, les plastiques et autres matériaux difficiles à machiner.