Motion
04063103
TPMR321 Grade I22 Carbide Turning Insert - Uncoated, 60° Triangle, 3/8" Inscr Circle, 1/8" Thick, 1/64" Corner Radius
N° D’ARTICLE MI11724468
N° MFR04063103
Prix9.03 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
TPMR321 Grade I22 Carbide Turning Insert - Uncoated, 60° Triangle, 3/8" Inscr Circle, 1/8" Thick, 1/64" Corner Radius
N° D’ARTICLE MI11724468
N° MFR04063103

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix9.03 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Rayon de coin
    1/64 po
  • Angle inclus
    60 °
  • Cercle inscrit
    3/8 po
  • Taille d’insertion
    321
  • Longueur
    16.50 mm
  • Angle de décharge
    11
  • Épaisseur
    1/8 po

Détails

  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Insérer la méthode de conservation
    Pince
  • Insérer le style
    TPMR
  • Qualité du fabricant
    I22
  • Matériel
    Carbure
  • Qualité du matériel
    C2
  • Forme
    Triangle

Aperçu

Description du fabricant
04063103 04063103 TPMR321 I22 CARBURE TU
  • Le carbure solide est extrêmement résistant à la chaleur et utilisé pour les applications à haute vitesse sur la fonte, les matériaux non ferreux, les plastiques et autres matériaux difficiles à machiner.