Motion
04064663
8 po de diamètre extérieur, trou d’arbre de 1-1/4 po, brosse pour roue en acier revêtu de laiton serti - largeur de face de 3/4 po, longueur de garniture de 1-11/32 po, diam. filament de 0.014 po, 4,500 tr/min
N° D’ARTICLE MI11724482
N° MFR04064663
Prix30.00 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
8 po de diamètre extérieur, trou d’arbre de 1-1/4 po, brosse pour roue en acier revêtu de laiton serti - largeur de face de 3/4 po, longueur de garniture de 1-11/32 po, diam. filament de 0.014 po, 4,500 tr/min
N° D’ARTICLE MI11724482
N° MFR04064663

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix30.00 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du trou d’arbre
    1-1/4 po
  • Largeur de la face
    3/4 po
  • Diamètre du filament
    0.0140 po
  • Gamme de diamètres de filaments
    0.0100-0.0199
  • Diamètre intérieur
    80 mm
  • Diamètre extérieur
    8 po
  • Longueur de la garniture
    1-11/32 po

Détails

  • Type de soie
    sertie
  • Soies encapsulées
    Non
  • Matériau de remplissage
    Acier revêtu de laiton
  • Rpm max.
    4,500
  • Type de produit
    Brosses de roue

Aperçu

Description du fabricant
04064663 04064663 8X3/4X1-1/4 PO CR CR CR CR CR
  • L’acier revêtu de laiton offre les propriétés d’élimination de l’acier avec la résistance à la corrosion et les propriétés de fonctionnement à froid du laiton
  • Les brosses serties offrent une résistance supplémentaire par rapport aux brosses droites et sont couramment utilisées là où l’impact d’une brosse nouée modifierait la surface de travail.