Motion
04064903
6 po de diamètre extérieur, trou d’arbre de 1-1/4 po, brosse pour roue en acier revêtu de laiton serti - largeur de face de 11/16 po, longueur de garniture de 1-1/8 po, diam. filament de 0.007 po, 6,000 tr/min
N° D’ARTICLE MI11724501
N° MFR04064903
Prix22.23 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
6 po de diamètre extérieur, trou d’arbre de 1-1/4 po, brosse pour roue en acier revêtu de laiton serti - largeur de face de 11/16 po, longueur de garniture de 1-1/8 po, diam. filament de 0.007 po, 6,000 tr/min
N° D’ARTICLE MI11724501
N° MFR04064903

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix22.23 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du trou d’arbre
    1-1/4 po
  • Largeur de la face
    11/16 po
  • Diamètre du filament
    0.0070 po
  • Gamme de diamètres de filaments
    Jusqu’à 0.0099
  • Diamètre intérieur
    2 po
  • Diamètre extérieur
    6 po
  • Longueur de la garniture
    1-1/8 po

Détails

  • Type de soie
    sertie
  • Soies encapsulées
    Non
  • Matériau de remplissage
    Acier revêtu de laiton
  • Rpm max.
    6,000
  • Type de produit
    Brosses de roue

Aperçu

Description du fabricant
04064903 04064903 6X11/16X1-1/4 PO FINE CR
  • L’acier revêtu de laiton offre les propriétés d’élimination de l’acier avec la résistance à la corrosion et les propriétés de fonctionnement à froid du laiton
  • Les brosses serties offrent une résistance supplémentaire par rapport aux brosses droites et sont couramment utilisées là où l’impact d’une brosse nouée modifierait la surface de travail.