Spécifications
Dimensions
- Taille du trou d’arbre5/8 po
- Taille de l’arbre5/8 po
- Diamètre6.0000 po
- Largeur de la face1/2 po
- Diamètre du filament0.0120 po
- Gamme de diamètres de filaments0.0100-0.0199
- Diamètre extérieur6 po
- Taille réduite du trou d’arbre1/2 po
- Longueur de la garniture1-3/8 po
Détails
- Matériau de la soieAcier revêtu de laiton
- Type de soiesertie
- Type de brosseRoue
- Soies encapsuléesNon
- Matériau de remplissageAcier revêtu de laiton
- Rpm max.3,750
- Type de montageTrou d’arbre
- Type de produitBrosses de roue
- Type de filsertie
Aperçu
- L’acier revêtu de laiton offre les propriétés d’élimination de l’acier avec la résistance à la corrosion et les propriétés de fonctionnement à froid du laiton
- Les brosses serties offrent une résistance supplémentaire par rapport aux brosses droites et sont couramment utilisées là où l’impact d’une brosse nouée modifierait la surface de travail.