Motion
04186052
Diam 3 po, tige Diam 1/4 po, brosse en acier pour godet de remplissage, Diam 0.012 fils, 6,000 tr/min max.
N° D’ARTICLE MI11724734
N° MFR04186052
Prix11.78 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Diam 3 po, tige Diam 1/4 po, brosse en acier pour godet de remplissage, Diam 0.012 fils, 6,000 tr/min max.
N° D’ARTICLE MI11724734
N° MFR04186052

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix11.78 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre de la brosse
    3 po
  • Diamètre du filament
    0.0120 po
  • Tige Diamètre  
    1/4 po
  • Longueur de la garniture
    20 mm

Détails

  • Type d’arbre
    Tige
  • Matériau de remplissage
    Acier
  • Grade
    Moyen
  • Rpm max.
    6,000
  • Type de produit
    Brosses à godet
  • Type de fil
    sertie

Aperçu

Description du fabricant
04186052 04186052 3 PO 1/4 PO PERLE MOYENNE NEUTRE
  • Les brosses serties offrent une résistance supplémentaire par rapport aux brosses droites et sont couramment utilisées lorsque l’impact d’une brosse nouée altère la surface de travail
  • L’acier est le matériau filament/fil le plus courant en raison de sa durabilité et de son action de coupe. Il convient aux applications générales et peut être utilisé sur le fer, l’acier, l’aluminium, le laiton, le cuivre et le bois.