Spécifications
Dimensions
- Longueur totale1-7/8 po
- Longueur du filetage9/16 po
- Taille du filetage#4-40
Détails
- ChambreBas, fiche, conique
- Revêtement de finitionLumineux
- MatérielAcier haute vitesse
- Nombre de cannelures3
- Nombre de pièces3
- Direction du filetageMain droite
- Limite de filetage/ajustementH2
- Norme de filetageUNC
Aperçu
- Les chanfreins de fond ont de 1 à 2 filets
- Les chanfreins à fiche ont un filetage de 3 à 5
- Les chanfreins coniques ont des filetages de 7 à 10 et sont généralement utilisés comme robinet de départ
- Ils peuvent tous être utilisés pour enfiler les trous borgnes.L'éclat procure un fini lisse et poli sur l'outil
- Il augmente le flux de copeaux dans les matériaux plus mous comme l’aluminium, le bois et le plastique.L’acier haute vitesse (HSS) offre une bonne résistance à l’usure et peut être utilisé dans des applications générales pour les matériaux ferreux et non ferreux.