Motion
04502647
#2-64 UNF 2B 2 Flute Bright Finish High Speed Steel Spiral Point Tap, Plug Chamfer, Right Hand Thread, 1-3/4" OAL, 7/16" Thread Length, H2
N° D’ARTICLE MI11725533
N° MFR04502647
Prix9.00 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
#2-64 UNF 2B 2 Flute Bright Finish High Speed Steel Spiral Point Tap, Plug Chamfer, Right Hand Thread, 1-3/4" OAL, 7/16" Thread Length, H2
N° D’ARTICLE MI11725533
N° MFR04502647

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix9.00 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur totale
    1-3/4 po
  • Surdimensionné
    Non
  • Filetage Longueur  
    7/16 po
  • Taille du filetage
    No 2-64 dans

Détails

  • Chambre
    Fiche
  • Classe d’ajustement
    2B
  • Revêtement de finition
    Lumineux
  • Matériel
    Acier haute vitesse
  • Nombre de Cannelures  
    2
  • Direction du filetage
    Main droite
  • Filetage Limiter/Ajuster  
    H2
  • Norme de filetage
    UNF
  • À travers le liquide de refroidissement
    Liquide de refroidissement sans passage

Aperçu

Description du fabricant
FICHE 04502647 04502647 2-64 H2 HSS SP PT
  • Bright offre un fini lisse et poli sur l’outil. Il augmente le débit de copeaux dans les matériaux plus doux comme l’aluminium, le bois et le plastique.
  • L’acier haute vitesse (HSS) offre une bonne résistance à l’usure et peut être utilisé dans des applications générales pour les matériaux ferreux et non ferreux.
  • Les chanfreins à bouchon sont les chanfreins les plus couramment utilisés et sont conçus pour passer efficacement dans les trous et les trous borgnes. Ils ont de 3 à 5 filetages.