Motion
04516589
18 po de long x 1 po de large x 1/8 po d'épaisseur, acier à outils, AISI D2 Air Hardening Flat Stock;tolérances : +0,125 à 0,250 Longueur de po, +0,000 à 0,005 Largeur de po, +/-0,001 Épaisseur de po, +/-0,001 Carré de po
N° D’ARTICLE MI11725605
N° MFR04516589
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
18 po de long x 1 po de large x 1/8 po d'épaisseur, acier à outils, AISI D2 Air Hardening Flat Stock;tolérances : +0,125 à 0,250 Longueur de po, +0,000 à 0,005 Largeur de po, +/-0,001 Épaisseur de po, +/-0,001 Carré de po
N° D’ARTICLE MI11725605
N° MFR04516589
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Longueur
    18 po
  • Épaisseur
    1/8 po
  • Largeur
    1 po

Détails

  • Tolérance de longueur
    + 0,125 po à 0,250 po
  • Matériel
    Acier à outils
  • Spécification du matériel
    Renforcement de l’air AISI Type D2
  • Tolérance carrée
    +/- 0,001 po
  • Tolérance d’épaisseur
    +/- 0,001 po
  • Tolérance de largeur
    + 0,000 po à 0,005 po

Aperçu

Description du fabricant
04516589 04516589 1/8 X 1 X 18 D2 AIR HA