Motion
04612925
Brosse à tube hélicoïdal en acier Diam 1 po - Filament Diam 0.012 po, longueur de brosse 4-1/4 po, OAL 7-1/2 po, tige mâle 1/2-12
N° D’ARTICLE MI11725875
N° MFR04612925
Prix12.48 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Brosse à tube hélicoïdal en acier Diam 1 po - Filament Diam 0.012 po, longueur de brosse 4-1/4 po, OAL 7-1/2 po, tige mâle 1/2-12
N° D’ARTICLE MI11725875
N° MFR04612925

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix12.48 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre de la brosse
    1 po
  • Longueur de la brosse
    4-1/4 po
  • Diamètre du filament
    0.0120 po
  • Longueur totale
    7-1/2 po
  • Diamètre de la tige
    1/2 po
  • Taille du filetage de la tige
    1/2-12

Détails

  • Type de brosse
    Hélicoïdal
  • Type de connecteur
    Raccord fileté
  • Matériau de remplissage
    Acier
  • Type de produit
    Brosses à tube internes
  • Type de filetage de tige
    Homme

Aperçu

Description du fabricant
04612925 04612925 1 po x 1/2-12 0,012W ACIER
  • L’acier est un matériau couramment utilisé en raison de sa durabilité et de son action de coupe
  • Il convient aux applications générales et peut être utilisé sur le fer, l’acier, l’aluminium, le laiton, le cuivre et le bois.