Spécifications
Dimensions
- Longueur2-1/4 po
- Type de mesure de longueurLongueur sous la tête
- Taille du filetage5/8-11 po
Détails
- Type de lecteurCarré
- MatérielAcier allié
- Qualité du matérielGrade 2
- Type de pointGobelet
- Norme de filetageUNC
Aperçu
- L’acier allié est le plus résistant de tous les types d’acier
- Il a une résistance élevée à la traction et offre une excellente résistance à l’usure, à la fatigue et au grippage
- Les pointes de coupelle ont une encoche en forme de coupelle à l’extrémité de la pointe conique de la vis de fixation
- La coupelle interne adhère aux surfaces, résiste à la déformation et réduit le stress
- Les points de coupe fonctionnent bien avec des matériaux souples qui ne peuvent pas supporter un couple élevé
- Les types d’entraînement carré ont des renfoncements carrés et sont entraînés avec des clés à molette, des clés à fourche et certaines douilles
- Ils sont couramment utilisés dans le travail du bois dans les applications à dégagement limité ou lorsqu’un couple supplémentaire est nécessaire.