Spécifications
Dimensions
- Diamètre de la largeur totale1/4 po
Détails
- Matériau abrasifOxyde d’aluminium
- CouleurGris
- GradeMoyen
- FormeTrois carrés
Aperçu
Description du fabricant
05170022 05170022 1/4X4 TRIANGULER MOYEN
- L’oxyde d’aluminium est l’abrasif le plus couramment utilisé. Idéal pour l’ébarbage et le mélange à usage général, il est robuste, économique et résistant aux fractures. Couramment utilisé sur les alliages ferreux, les matériaux à haute résistance et le bois.