Motion
05491246
36 inserts, M8x1.25 inserts métriques à passage libre et 102 inserts à verrouillage par vis Kit de réparation de filetage 12mm inserts de longueur
N° D’ARTICLE MI11727468
N° MFR05491246
Prix102.15 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
36 inserts, M8x1.25 inserts métriques à passage libre et 102 inserts à verrouillage par vis Kit de réparation de filetage 12mm inserts de longueur
N° D’ARTICLE MI11727468
N° MFR05491246

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix102.15 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Insérer la longueur
    12.00 mm
  • Insérer la taille du filetage
    M8x1.25 mm
  • Taille de l’encart long
    16.000
  • Taille minimale du filetage interne
    M8x1.25 mm
  • Nombre d’insertspour chaque taille de longueur
    6
  • Taille de l’encart court
    8.000

Détails

  • Comprend une perceuse
    Comprend une perceuse, comprend une perceuse
  • Comprend l’outil d’installation
    ComprendOutil d’installation, comprendOutil d’installation
  • Comprend un outil de retrait de la pince
    Outil de retrait NoTang, Outil de retrait NoTang
  • Comprend un taraud
    Comprend un appui, comprend un appui
  • Type de trousse
    Insert autoportant, insert de verrouillage des vis
  • Nombre d’insertions
    36
  • Norme de filetage
    Grossière métrique

Aperçu

Description du fabricant
05491246 05491246 8X1.25 RÉPARATION DE FIL K