Spécifications
Dimensions
- Diamètre intérieur17/32 po
- Épaisseur maximale3/32 po
- Diamètre extérieur1-1/16 po
- Taille de la vis1/2
- Épaisseur3/32 po
Détails
- Revêtement de finitionDichromate jaune de zinc
- MatérielAcier
- Qualité du matérielGrade 8
- TypeEIG
Aperçu
- L’acier est robuste et durable, mais moins résistant à la corrosion que l’acier inoxydable. Pour améliorer sa résistance à la corrosion, il peut recevoir des finitions et des revêtements supplémentaires.