Motion
05745054
Brosse à tube hélicoïdal en acier inoxydable Diam 3/4 po - spirale double, diam à filament 0.012 po, longueur de brosse 2-23/64 po, OAL 4 po, tige mâle 5/16-18
N° D’ARTICLE MI11728605
N° MFR05745054
Prix25.20 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Brosse à tube hélicoïdal en acier inoxydable Diam 3/4 po - spirale double, diam à filament 0.012 po, longueur de brosse 2-23/64 po, OAL 4 po, tige mâle 5/16-18
N° D’ARTICLE MI11728605
N° MFR05745054

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix25.20 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre de la brosse
    3/4 po
  • Longueur de la brosse
    2-23/64 po
  • Diamètre du filament
    0.0120 po
  • Longueur totale
    4 po
  • Diamètre de la tige
    3/8 po
  • Taille du filetage de la tige
    5/16-18

Détails

  • Matériau abrasif
    Oxyde d’aluminium
  • Type de brosse
    Hélicoïdal
  • Type de connecteur
    Raccord fileté
  • Matériau de remplissage
    Acier inoxydable
  • Grade
    Très fin
  • Numéro de grain
    600
  • Type de produit
    Brosses à tube internes
  • Type de filetage de tige
    Homme
  • Type de spirale
    Double spirale

Aperçu

Description du fabricant
05745054 05745054 3/4"X 5/16-18 0,012W TU TU
  • L’acier inoxydable est très résistant à la corrosion et peut être utilisé dans des conditions très humides ou humides
  • Il a une tolérance à la chaleur plus élevée que l’acier.