Motion
06392708
Plage 0 à 25mm , Graduation 0.01mm , Micromètre mécanique extérieur - Arrêt à cliquet
N° D’ARTICLE MI11730083
N° MFR06392708
Prix40.73 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Plage 0 à 25mm , Graduation 0.01mm , Micromètre mécanique extérieur - Arrêt à cliquet
N° D’ARTICLE MI11730083
N° MFR06392708

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix40.73 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diplôme
    0.0100 mm

Détails

  • Compteur numérique
    Non
  • Revêtement de finition
    Plaqué chrome
  • Mesure maximale
    25.00 mm
  • Mesure du matériau facial
    Embout de carbure
  • Mesure minimale
    0.00 mm
  • Arbre rotatif
    Non
  • Type d’embûche
    Arrêt à cliquet

Aperçu

Description du fabricant
06392708 06392708 0-25 x 0,01MM EXTÉRIEUR M
  • Les cosses d’arrêt à cliquet offrent une rétroaction sonore et une pression de mesure constante sur la broche tout en mesurant
  • Ils causent des microchocs et nécessitent deux mains pour effectuer une mesure.