Motion
06451736
Enclume 6 , calibre de diamètre de cadran 1.4 à 2.4 po; Gradation 0.001 po, profondeur de calibre 6 po
N° D’ARTICLE MI11730164
N° MFR06451736
Prix140.03 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Enclume 6 , calibre de diamètre de cadran 1.4 à 2.4 po; Gradation 0.001 po, profondeur de calibre 6 po
N° D’ARTICLE MI11730164
N° MFR06451736

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix140.03 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diplôme
    0.0010 po

Détails

  • Profondeur de jauge
    6.0000 po
  • Comprend
    Enclumes de calibre à cadran à vis de 0.7-1.5 po avec marche de 0.1 po, 1.4-2.4 po, 2-4 po, 2-6 po, 6-10 po, enclumes de calibre à cadran à fiche de 10-16 po, étui de rangement en plastique, rondelles
  • Comprend un indicateur
    Oui
  • Mesure maximale
    2.4000 po
  • Mesure minimale
    1.4000 po
  • Nombre de tiges d’enclume
    6
  • Type
    Jauge d’alésage de cadran

Aperçu

Description du fabricant
06451736 06451736 1.4"-2.4".001"INDICATRE