Motion
06461420
81 pièces, 0.05 à 4 po, grade AS-2, jeu de blocs de jauge en carbure solide; rectangulaire, 18µ (0.1-0.4 po), 24µ (0.05 po), 24µ (0.45-1 po), 32µ (2 po), 40µ (3 po), 48µ (4 po) Tolérance, certification de traçabilité NIST
N° D’ARTICLE MI11730191
N° MFR06461420
Prix1,819.70 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
81 pièces, 0.05 à 4 po, grade AS-2, jeu de blocs de jauge en carbure solide; rectangulaire, 18µ (0.1-0.4 po), 24µ (0.05 po), 24µ (0.45-1 po), 32µ (2 po), 40µ (3 po), 48µ (4 po) Tolérance, certification de traçabilité NIST
N° D’ARTICLE MI11730191
N° MFR06461420

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix1,819.70 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Plage de tailles
    0.0500 po~4.0000 po

Détails

  • Grade
    AS-2
  • Comprend
    (19) 0.050-0.950 (avec 0.05 marches), (4) 1.000-4.000 (avec 1.000 marches), (49) 0.101-0.149 (avec 0.001 marches), (9) 0.1001-0.1009 (avec 0.0001 marches)
  • Numéros de série individuels
    Oui
  • Matériel
    Carbure solide
  • Nombre de pièces
    81
  • Forme
    Rectangulaire
  • Spécification
    ASME B89.1.9-2002
  • Style
    Étui ajusté
  • Tolérance
    18 (0.1-0.4"); 24 (0.05"); 24 (0.45-1"); 32 (2"); 40 (3"); 48 (4") dans
  • Type
    Ensemble de blocs de jauge

Aperçu

Description du fabricant
06461420 06461420 81PC RECETTE DE GRILLE DE CARBURE.