Motion
06499610
Tête diam. 0.2 po, tige 1/2 po, embout simple, localisateur de bord mécanique; 0.0002 po, contact cylindrique
N° D’ARTICLE MI11730307
N° MFR06499610
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Tête diam. 0.2 po, tige 1/2 po, embout simple, localisateur de bord mécanique; 0.0002 po, contact cylindrique
N° D’ARTICLE MI11730307
N° MFR06499610
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre de la tête
    0.2000
  • Diamètre de la tige
    1/2 po

Détails

  • Précision
    0.0002 po
  • Type de fin
    Célibataire
  • Type de contact de tête
    Cylindrique
  • Type de puissance
    Mécanique
  • Type
    Localisateur d’arêtes

Aperçu

Description du fabricant
06499610 06499610 SNGLE 1/2"SHNK.2"TÊTE
  • Les têtes cylindriques sont utilisées pour la synchronisation de localisation sur les bords plats.