Motion
06623300
Marteau à bec sphérique en acier forgé de 1/2 lb; poignée en fibre de verre, 11-1/2 po OAL, fibre de verre avec poignée coussinée
N° D’ARTICLE MI11730449
N° MFR06623300
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Marteau à bec sphérique en acier forgé de 1/2 lb; poignée en fibre de verre, 11-1/2 po OAL, fibre de verre avec poignée coussinée
N° D’ARTICLE MI11730449
N° MFR06623300
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Poids de la tête
    1/2 lb
  • Longueur totale
    11-1/2 po

Détails

  • Détails supplémentaires
    Fibre de verre avec poignée coussinée
  • Matériau de la poignée
    Fibre de verre
  • Matériau de la tête
    Acier forgé
  • Type d’outil
    Marteau à bec sphérique

Aperçu

Description du fabricant
06623300 06623300 8 OZ. BILLE DE FIBRE DE POINTE