Motion
06810097
Compression Spring - Music Wire Material, 0.1200 in OD, 0.3750 in Length, 0.0160 in Wire Size, 1.8500 lbs Max Working Load, 11.6500 lbs/in Spring Rate
N° D’ARTICLE MI11730620
N° MFR06810097
Prix11.88 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Compression Spring - Music Wire Material, 0.1200 in OD, 0.3750 in Length, 0.0160 in Wire Size, 1.8500 lbs Max Working Load, 11.6500 lbs/in Spring Rate
N° D’ARTICLE MI11730620
N° MFR06810097

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix11.88 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur libre
    0.3750 po
  • Charge de travail maximale
    1.8500 lb
  • Diamètre extérieur
    0.1200 po
  • Hauteur pleine
    0.1630 po
  • Taille du fil
    0.0160 po

Détails

  • Matériel
    Fil de musique
  • Taux de ressort
    11.6500 lb/po
  • Conception du type
    Ressorts de compression

Aperçu

Description du fabricant
06810097 06810097 .120X.016X3/8 PKG 10 M