Motion
06810253
Compression Spring - Music Wire Material, 0.1800 in OD, 0.6250 in Length, 0.0160 in Wire Size, 1.2400 lbs Max Working Load, 3.2700 lbs/in Spring Rate
N° D’ARTICLE MI11730636
N° MFR06810253
Prix12.20 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Compression Spring - Music Wire Material, 0.1800 in OD, 0.6250 in Length, 0.0160 in Wire Size, 1.2400 lbs Max Working Load, 3.2700 lbs/in Spring Rate
N° D’ARTICLE MI11730636
N° MFR06810253

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix12.20 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur libre
    0.6250 po
  • Charge de travail maximale
    1.2400 lb
  • Diamètre extérieur
    0.1800 po
  • Hauteur pleine
    0.1520 po
  • Taille du fil
    0.0160 po

Détails

  • Matériel
    Fil de musique
  • Taux de ressort
    3.2700 lb/po
  • Conception du type
    Ressorts de compression

Aperçu

Description du fabricant
06810253 06810253 .180X.016X5/8 PKG 10 M