Motion
06811251
Compression Spring - Music Wire Material, 0.3600 in OD, 1.5000 in Length, 0.0320 in Wire Size, 4.5000 lbs Max Working Load, 4.3000 lbs/in Spring Rate
N° D’ARTICLE MI11730736
N° MFR06811251
Prix19.85 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Compression Spring - Music Wire Material, 0.3600 in OD, 1.5000 in Length, 0.0320 in Wire Size, 4.5000 lbs Max Working Load, 4.3000 lbs/in Spring Rate
N° D’ARTICLE MI11730736
N° MFR06811251

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix19.85 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur libre
    1.5000 po
  • Charge de travail maximale
    4.5000 lb
  • Diamètre extérieur
    0.3600 po
  • Hauteur pleine
    0.3580 po
  • Taille du fil
    0.0320 po

Détails

  • Matériel
    Fil de musique
  • Taux de ressort
    4.3000 lb/po
  • Conception du type
    Ressorts de compression

Aperçu

Description du fabricant
06811251 06811251 .360X.032X1-1/2 PKG 10