Motion
06811285
Compression Spring - Music Wire Material, 0.3600 in OD, 0.5000 in Length, 0.0350 in Wire Size, 5.7900 lbs Max Working Load, 20.1700 lbs/in Spring Rate
N° D’ARTICLE MI11730739
N° MFR06811285
Prix17.98 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Compression Spring - Music Wire Material, 0.3600 in OD, 0.5000 in Length, 0.0350 in Wire Size, 5.7900 lbs Max Working Load, 20.1700 lbs/in Spring Rate
N° D’ARTICLE MI11730739
N° MFR06811285

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix17.98 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur libre
    0.5000 po
  • Charge de travail maximale
    5.7900 lb
  • Diamètre extérieur
    0.3600 po
  • Hauteur pleine
    0.1790 po
  • Taille du fil
    0.0350 po

Détails

  • Matériel
    Fil de musique
  • Taux de ressort
    20.1700 lb/po
  • Conception du type
    Ressorts de compression

Aperçu

Description du fabricant
06811285 06811285 .360X.035X1/2 PKG 10 M
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
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good