Motion
06811517
Compression Spring - Music Wire Material, 0.4200 in OD, 1.0000 in Length, 0.0280 in Wire Size, 2.6700 lbs Max Working Load, 3.5400 lbs/in Spring Rate
N° D’ARTICLE MI11730762
N° MFR06811517
Prix21.80 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Compression Spring - Music Wire Material, 0.4200 in OD, 1.0000 in Length, 0.0280 in Wire Size, 2.6700 lbs Max Working Load, 3.5400 lbs/in Spring Rate
N° D’ARTICLE MI11730762
N° MFR06811517

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix21.80 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur libre
    1.0000 po
  • Charge de travail maximale
    2.6700 lb
  • Diamètre extérieur
    0.4200 po
  • Hauteur pleine
    0.1710 po
  • Taille du fil
    0.0280 po

Détails

  • Matériel
    Fil de musique
  • Taux de ressort
    3.5400 lb/po
  • Conception du type
    Ressorts de compression

Aperçu

Description du fabricant
06811517 06811517 .420X.028X1 PKG 10 MUS