Motion
06812028
Compression Spring - Music Wire Material, 0.4800 in OD, 1.2500 in Length, 0.0470 in Wire Size, 10.0200 lbs Max Working Load, 13.2500 lbs/in Spring Rate
N° D’ARTICLE MI11730813
N° MFR06812028
Prix21.55 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Compression Spring - Music Wire Material, 0.4800 in OD, 1.2500 in Length, 0.0470 in Wire Size, 10.0200 lbs Max Working Load, 13.2500 lbs/in Spring Rate
N° D’ARTICLE MI11730813
N° MFR06812028

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix21.55 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur libre
    1.2500 po
  • Charge de travail maximale
    10.0200 lb
  • Diamètre extérieur
    0.4800 po
  • Hauteur pleine
    0.4000 po
  • Taille du fil
    0.0470 po

Détails

  • Matériel
    Fil de musique
  • Taux de ressort
    13.2500 lb/po
  • Conception du type
    Ressorts de compression

Aperçu

Description du fabricant
06812028 06812028 .480X.047X1-1/4 PKG 10