Motion
06812747
Compression Spring - Music Wire Material, 0.7200 in OD, 1.5000 in Length, 0.0620 in Wire Size, 14.7300 lbs Max Working Load, 15.4000 lbs/in Spring Rate
N° D’ARTICLE MI11730885
N° MFR06812747
Prix22.50 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Compression Spring - Music Wire Material, 0.7200 in OD, 1.5000 in Length, 0.0620 in Wire Size, 14.7300 lbs Max Working Load, 15.4000 lbs/in Spring Rate
N° D’ARTICLE MI11730885
N° MFR06812747

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix22.50 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur libre
    1.5000 po
  • Charge de travail maximale
    14.7300 lb
  • Diamètre extérieur
    0.7200 po
  • Hauteur pleine
    0.4240 po
  • Taille du fil
    0.0620 po

Détails

  • Matériel
    Fil de musique
  • Taux de ressort
    15.4000 lb/po
  • Conception du type
    Ressorts de compression

Aperçu

Description du fabricant
06812747 06812747 .720X.062X1-1/2 PKG 10