Spécifications
Dimensions
- Longueur maximale16.00 mm
- Taille de vis maximaleM8 mm
- Longueur minimale3.00 mm
- Taille minimale de la visM3 mm
- Tailles inclusesM3x3.00 mm, M3x6.00 mm, M3x10.00 mm, M4x4.00 mm, M4x6.00 mm, M4x10.00 mm, M5x5.00 mm, M5x8.00 mm, M5x12.00 mm, M6x6.00 mm, M6x8.00 mm, M6x31.00 mm, M8x8.00 mm, M8x12.00 mm, M8x16.00
Détails
- Type de lecteurDouille hexagonale
- Type de têteHexagonales
- ComprendÉtui de rangement compartimenté
- MatérielAcier
- Nombre de pièces375
- Système de mesureMétrique
- TypeVis de fixation