Motion
07167307
Goujon entièrement fileté OAL 1/2-13 3 po - Acier inoxydable, fini uni
N° D’ARTICLE MI11731477
N° MFR07167307
Prix3.65 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Goujon entièrement fileté OAL 1/2-13 3 po - Acier inoxydable, fini uni
N° D’ARTICLE MI11731477
N° MFR07167307

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix3.65 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur totale
    3 po
  • Taille du filetage
    1/2-13

Détails

  • Revêtement de finition
    Simple
  • Grade
    3.6
  • Matériel
    Acier inoxydable
  • Style
    Entièrement fileté

Aperçu

Description du fabricant
ACIER INOXYDABLE 07167307 07167307 1/2-13X3 PO 18/8
  • L’acier inoxydable est fait de fer et de chrome et résiste à la rouille et à la corrosion
  • Il offre une résistance élevée à la traction et peut être utilisé dans plusieurs environnements.
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
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good