Motion
07181928
Insert rotatif en carbure de grade TNMG542 TCN55 - Fini TiN, Triangle 60°, Cercle Inscr 5/8 po, Épaisseur 1/4 po, Rayon de coin 1/32 po
N° D’ARTICLE MI11731565
N° MFR07181928
Prix22.50 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Insert rotatif en carbure de grade TNMG542 TCN55 - Fini TiN, Triangle 60°, Cercle Inscr 5/8 po, Épaisseur 1/4 po, Rayon de coin 1/32 po
N° D’ARTICLE MI11731565
N° MFR07181928

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix22.50 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Rayon de coin
    1/32 po
  • Diamètre du trou
    0.2500 po
  • Angle inclus
    60 °
  • Cercle inscrit
    5/8 po
  • Taille d’insertion
    542
  • Profondeur de coupe maximale
    1.25 mm
  • Angle de décharge
    0
  • Épaisseur
    1/4 po

Détails

  • Revêtement de finition
    TiN
  • Insérer la méthode de conservation
    Vis ou pince
  • Insérer le style
    TNMG
  • Qualité du fabricant
    TCN55
  • Matériel
    Carbure
  • Qualité du matériel
    C5
  • Série
    KENLOC®
  • Forme
    Triangle

Aperçu

Description du fabricant
07181928 07181928 TNMG542 TCN55 INTERSTA
  • Le carbure solide est extrêmement résistant à la chaleur et utilisé pour les applications à haute vitesse sur la fonte, les matériaux non ferreux, les plastiques et autres matériaux difficiles à machiner.