Motion
07182470
Insert rotatif en carbure de grade CNMP432 TCN55 - Fini TiN, diamant 80° cercle d’inscr 1/2 po, épaisseur 3/16 po, rayon d’angle 1/32 po
N° D’ARTICLE MI11731578
N° MFR07182470
Prix14.20 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Insert rotatif en carbure de grade CNMP432 TCN55 - Fini TiN, diamant 80° cercle d’inscr 1/2 po, épaisseur 3/16 po, rayon d’angle 1/32 po
N° D’ARTICLE MI11731578
N° MFR07182470

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix14.20 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Rayon de coin
    1/32 po
  • Diamètre du trou
    0.2030 po
  • Angle inclus
    80 °
  • Cercle inscrit
    1/2 po
  • Taille d’insertion
    432
  • Profondeur de coupe maximale
    1.25 mm
  • Angle de décharge
    0
  • Épaisseur
    3/16 po

Détails

  • Revêtement de finition
    TiN
  • Insérer la méthode de conservation
    Pince
  • Insérer le style
    CNMP
  • Qualité du fabricant
    TCN55
  • Matériel
    Carbure
  • Qualité du matériel
    C5
  • Râteau
    Négatif
  • Série
    KENLOC®
  • Forme
    Diamant

Aperçu

Description du fabricant
07182470 07182470 CNMP432 TCN55 INTERSTA
  • Le carbure solide est extrêmement résistant à la chaleur et utilisé pour les applications à haute vitesse sur la fonte, les matériaux non ferreux, les plastiques et autres matériaux difficiles à machiner.