Motion
08029092
Raccord de réducteur de tuyau en acier inoxydable 3/4 x 1/4 po 304/304L FNPT x extrémités FNPT, 3,000 psi
N° D’ARTICLE MI11731763
N° MFR08029092
Prix18.83 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Raccord de réducteur de tuyau en acier inoxydable 3/4 x 1/4 po 304/304L FNPT x extrémités FNPT, 3,000 psi
N° D’ARTICLE MI11731763
N° MFR08029092

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix18.83 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du raccord
    3/4 x 1/4 po / 253 x 254 mm

Détails

  • Connexions d’extrémité
    FNPT x FNPT
  • Qualité du matériel
    304/304L
  • Pression nominale
    3000 psi
  • Type
    Raccord du réducteur

Aperçu

Description du fabricant
08029092 08029092 3/4 X 1/4 RÉDUCTION 304