Spécifications
Dimensions
- Profondeur maximale de l’alésage3/4 po; 3 po
- Diamètre min. de l’alésage5/16 po, 9/16 po
- Longueur totale2-1/4 po, 2-5/8 po, 3 po, 3-3/16 po, 3-3/4 po, 4-1/2 po
- Diamètre de la tige1/2 po
Détails
- Direction de coupeMain droite
- Revêtement de finitionLumineux
- MatérielEmbout de carbure
- Qualité du matérielC2
- Nombre de pièces9
- Matériau du supportBois