Motion
08055055
Alésage min. de 7/16 po, profondeur d’alésage max. de 1-11/16 po, diam. de tige 5/8 , barre d’alésage coupée à la main droite, pointe au carbure, fini brillant
N° D’ARTICLE MI11731816
N° MFR08055055
Prix3.58 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Alésage min. de 7/16 po, profondeur d’alésage max. de 1-11/16 po, diam. de tige 5/8 , barre d’alésage coupée à la main droite, pointe au carbure, fini brillant
N° D’ARTICLE MI11731816
N° MFR08055055

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix3.58 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Profondeur maximale de l’alésage
    1.6875 po
  • Diamètre min. de l’alésage
    0.4375 po
  • Longueur totale
    3-3/16 po
  • Diamètre de la tige
    5/8 po

Détails

  • Type de barre d'alésage
    Ennuyeux
  • Direction de coupe
    Main droite
  • Revêtement de finition
    Lumineux
  • Matériel
    Embout de carbure
  • Qualité du matériel
    C2

Aperçu

Description du fabricant
08055055 08055055 ED7M 7/16X5/8X3-3/16C2