Spécifications
Dimensions
- Profondeur maximale de l’alésage2.2500 po
- Diamètre min. de l’alésage0.5625 po
- Longueur totale3-3/4 po
- Diamètre de la tige5/8 po
Details
- Type de barre d'alésageEnnuyeux
- Direction de coupeMain droite
- Revêtement de finitionLumineux
- MatérielEmbout de carbure
- Qualité du matérielC2
Aperçu
Description du fabricant
08055089 08055089 ED9M 9/16X5/8X3-3/4"C2