Motion
08058059
Alésage min. de 7/16 po, profondeur d’alésage max. de 1-11/16 po, diam. de tige 1/2 , barre d’alésage coupée à la main droite, pointe au carbure, fini brillant
N° D’ARTICLE MI11731860
N° MFR08058059
Prix3.53 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Alésage min. de 7/16 po, profondeur d’alésage max. de 1-11/16 po, diam. de tige 1/2 , barre d’alésage coupée à la main droite, pointe au carbure, fini brillant
N° D’ARTICLE MI11731860
N° MFR08058059

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix3.53 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Profondeur maximale de l’alésage
    1.6875 po
  • Diamètre min. de l’alésage
    0.4375 po
  • Longueur totale
    3-3/16 po
  • Diamètre de la tige
    1/2 po

Détails

  • Type de barre d'alésage
    Ennuyeux
  • Direction de coupe
    Main droite
  • Revêtement de finition
    Lumineux
  • Matériel
    Embout de carbure
  • Qualité du matériel
    C6

Aperçu

Description du fabricant
08058059 08058059 EB7M 7/16" 1/2"SHK C6