Spécifications
Dimensions
- Profondeur maximale de l’alésage1.5000 po
- Diamètre min. de l’alésage0.5000 po
- Longueur totale2-7/8 po
- Diamètre de la tige1/2 po
Détails
- Type de barre d'alésageEnnuyeux
- Direction de coupeMain droite
- Revêtement de finitionLumineux
- MatérielCobalt
- Qualité du matérielM35
Aperçu
Description du fabricant
08062093 08062093 EBH8S 1/2X1/2X2-7/8 HS