Motion
08066151
Alésage min. de 0.15 po, profondeur d’alésage max. de 0.61 po, diam. de tige 1/8 , barre d’alésage en carbure solide
N° D’ARTICLE MI11731948
N° MFR08066151
Prix60.25 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Alésage min. de 0.15 po, profondeur d’alésage max. de 0.61 po, diam. de tige 1/8 , barre d’alésage en carbure solide
N° D’ARTICLE MI11731948
N° MFR08066151

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix60.25 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Profondeur maximale de l’alésage
    0.6100 po
  • Diamètre min. de l’alésage
    0.1500 po
  • Longueur totale
    2 po
  • Diamètre de la tige
    1/8 po

Détails

  • Type de barre d'alésage
    Ennuyeux
  • Qualité du fabricant
    SCB-156
  • Matériel
    Carbure solide

Aperçu

Description du fabricant
08066151 08066151 .15 SCB DE BASE MIN. 0,156